€ 176,28/ stukexcl. btw
€ 213,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/06/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 176,28 | - |
2+ | € 146,90 | 16.67% |
3+ | € 117,52 | 33.33% |
5+ | € 108,71 | 38.33% |
7+ | € 102,83 | 41.67% |
9+ | € 94,02 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur 6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur Foam |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Enkelzijdig |