€ 50,45/ stukexcl. btw
€ 61,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,45 | - |
4+ | € 42,04 | 16.67% |
7+ | € 33,63 | 33.33% |
13+ | € 31,11 | 38.33% |
19+ | € 29,43 | 41.67% |
25+ | € 26,91 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur 6 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur Foam |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Enkelzijdig |