Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-P grijs 7011 2000x1000x70 mm

  • ERIKS:12170037
Image 1
Epradur® PVC-P is uitstekend te verlijmen en te lassen en kent een breed toepassingsgebied. Het is uitstekend bestand tegen zuren en logen. Ook het lakken en bedrukken is geen enkel probleem. Het materiaal is cadmiumvrij en heeft een hoge stijfheid en drukvastheid. De slagvastheid is beperkt, zeker bij lage temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 3.288,75/ stukexcl. btw

€ 3.979,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Dikte
70 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur P
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geperst