Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaat PVC-P grijs 7011 2000x1000x60 mm

  • ERIKS:11471491
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 2.625,71/ stukexcl. btw

€ 3.177,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Dikte
60 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur P
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epradur PVC
Fabricagemethode
Geperst