€ 1.695,99/ stukexcl. btw
€ 2.052,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Dikte | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur P |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geperst |