Eriks
EPRADUR

EPRADUR Lasdraad Epradur X Donkergrijs 80° 4,3x3mm 1000mm

  • ERIKS:10035365
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof. Afname per bundel. ISO-Afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 240,23/ stukexcl. btw

€ 290,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Materiaal
PVC
Handelsnaam
Epradur
Vorm
Driehoek 80°
Hoogte
4.3 mm
Breedte
3 mm
Lengte
1 m
Kleur
Donkergrijs
RAL-nummer
7011