Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø80/40x2000 mm

  • ERIKS:10034564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,34/ stukexcl. btw

€ 132,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 109,34

-

2+

€ 91,12

16.67%

3+

€ 72,89

33.33%

6+

€ 67,43

38.33%

9+

€ 63,78

41.67%

12+

€ 58,31

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
80 mm
Inwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC