€ 91,16/ stukexcl. btw
€ 110,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 91,16 | - |
2+ | € 75,97 | 16.67% |
4+ | € 60,77 | 33.33% |
7+ | € 56,21 | 38.33% |
11+ | € 53,18 | 41.67% |
14+ | € 48,62 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Inwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |