Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø55/25x2000 mm

  • ERIKS:10034561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,19/ stukexcl. btw

€ 132,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/06/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 109,19

-

2+

€ 90,99

16.67%

4+

€ 72,79

33.33%

7+

€ 67,33

38.33%

10+

€ 63,69

41.67%

13+

€ 58,23

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
55 mm
Inwendige diameter
25 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC