€ 47,86/ stukexcl. btw
€ 57,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,86 | - |
4+ | € 39,88 | 16.67% |
7+ | € 31,90 | 33.33% |
14+ | € 29,51 | 38.33% |
20+ | € 27,92 | 41.67% |
27+ | € 25,52 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Inwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |