€ 30,20/ stukexcl. btw
€ 36,54incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,20 | - |
6+ | € 25,17 | 16.67% |
11+ | € 20,14 | 33.33% |
21+ | € 18,63 | 38.33% |
32+ | € 17,62 | 41.67% |
42+ | € 16,11 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Inwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |