€ 18,20/ stukexcl. btw
€ 22,02incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,20 | - |
9+ | € 15,17 | 16.67% |
18+ | € 12,14 | 33.33% |
35+ | € 11,23 | 38.33% |
53+ | € 10,62 | 41.67% |
70+ | € 9,71 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |