€ 25,60/ stukexcl. btw
€ 30,98incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,60 | - |
7+ | € 21,33 | 16.67% |
14+ | € 17,06 | 33.33% |
28+ | € 15,78 | 38.33% |
42+ | € 14,93 | 41.67% |
56+ | € 13,65 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Donkergrijs |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Inwendige diameter | 8 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
RAL-nummer | 7011 |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Nee |
Handelsnaam | Epradur PVC |