Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø230/150x1000 mm

  • ERIKS:10034570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,88/ stukexcl. btw

€ 487,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 402,88

-

2+

€ 352,52

12.50%

3+

€ 322,31

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
230 mm
Inwendige diameter
150 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC