Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø22/06x2000 mm

  • ERIKS:10034553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,61/ stukexcl. btw

€ 26,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/06/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,61

-

9+

€ 18,01

16.67%

17+

€ 14,41

33.33%

33+

€ 13,33

38.33%

50+

€ 12,61

41.67%

66+

€ 11,53

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
22 mm
Inwendige diameter
6 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC