Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø200/100x2000 mm

  • ERIKS:10034569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,27/ stukexcl. btw

€ 565,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 467,27

-

2+

€ 404,12

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
200 mm
Inwendige diameter
100 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC