Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø20/06x2000 mm

  • ERIKS:10034552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,71

-

11+

€ 13,93

16.67%

22+

€ 11,14

33.33%

43+

€ 10,30

38.33%

64+

€ 9,75

41.67%

85+

€ 8,91

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
20 mm
Inwendige diameter
6 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC