Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø15/05x2000 mm

  • ERIKS:10034550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,29

-

20+

€ 7,74

16.67%

39+

€ 6,19

33.33%

77+

€ 5,73

38.33%

115+

€ 5,42

41.67%

153+

€ 4,95

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
15 mm
Inwendige diameter
5 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC