Eriks
EPRADUR

EPRADUR Holstaf PVC donkergrijs 7011 ø100/50x2000 mm

  • ERIKS:10034565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,35/ stukexcl. btw

€ 172,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 142,35

-

2+

€ 113,88

20.00%

4+

€ 105,34

26.00%

6+

€ 99,64

30.00%

8+

€ 91,10

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Donkergrijs
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
RAL-nummer
7011
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Handelsnaam
Epradur PVC