€ 1.307,20/ stukexcl. btw
€ 1.581,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | CUSP |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 75 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 105 mm |
Slag | 6 mm |
Inbouwmaat | 42.5 mm |
Olieaansluitingen | AR-630 snelkoppeling |