Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder met ultralage inbouwhoogte CUSP20

  • ERIKS:13329121
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 1000 ton.
  • Slag: 6 - 17 mm.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.141,90/ stukexcl. btw

€ 1.381,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
CUSP
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
60 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
90 mm
Slag
6 mm
Inbouwmaat
40.5 mm
Olieaansluitingen
AR-630 snelkoppeling