€ 3.281,30/ stukexcl. btw
€ 3.970,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | CUSP |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 170 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 200 mm |
Slag | 10 mm |
Inbouwmaat | 65 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |