€ 2.456,70/ stukexcl. btw
€ 2.972,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | CUSP |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 140 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 170 mm |
Slag | 10 mm |
Inbouwmaat | 63.5 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |