Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder met borgmoer enkelwerkend HCL1502

  • ERIKS:13329248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.946,90/ stukexcl. btw

€ 3.565,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCL
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
165 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
165 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
459 mm