€ 4.434,60/ stukexcl. btw
€ 5.365,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 165 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 165 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 409 mm |