€ 3.571,05/ stukexcl. btw
€ 4.320,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 135 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 135 mm |
Slag | 300 mm |
Inbouwmaat | 437 mm |