Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder met borgmoer dubbelwerkend HCRL508

  • ERIKS:13394967
Image 1
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.568,55/ stukexcl. btw

€ 5.527,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCRL
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
90 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
377 mm