€ 4.353,85/ stukexcl. btw
€ 5.268,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCRL |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 100 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 90 mm |
Slag | 150 mm |
Inbouwmaat | 310 mm |