Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder met borgmoer dubbelwerkend HCRL15010

  • ERIKS:13394976
Image 1
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 9.518,05/ stukexcl. btw

€ 11.516,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCRL
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
170 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
150 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
484 mm