Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder met borgmoer dubbelwerkend HCRL1008

  • ERIKS:13394971
Image 1
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 6.642,40/ stukexcl. btw

€ 8.037,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCRL
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
140 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
100000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
120 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
421 mm