€ 7.127,85/ stukexcl. btw
€ 8.624,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCRL |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 140 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 120 mm |
Slag | 250 mm |
Inbouwmaat | 471 mm |