Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder enkelwerkend HCG508

  • ERIKS:13329239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.575,10/ stukexcl. btw

€ 1.905,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCG
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
70 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
346 mm