€ 1.928,50/ stukexcl. btw
€ 2.333,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCG |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 100 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 70 mm |
Slag | 300 mm |
Inbouwmaat | 446 mm |