Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder enkelwerkend HCG5010

  • ERIKS:13329234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.730,90/ stukexcl. btw

€ 2.094,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCG
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
70 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
396 mm