€ 1.831,60/ stukexcl. btw
€ 2.216,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCG |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 135 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 95 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 202 mm |