Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder enkelwerkend HCG10010

  • ERIKS:13329222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.823,40/ stukexcl. btw

€ 3.416,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCG
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
135 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
100000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
95 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
429 mm