€ 2.069,10/ stukexcl. btw
€ 2.503,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 100 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 50000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 70 mm |
Slag | 100 mm |
Inbouwmaat | 233 mm |