Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder dubbelwerkend HCR1508

  • ERIKS:13329269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.579,00/ stukexcl. btw

€ 5.540,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
165 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
120 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
397 mm