€ 3.413,35/ stukexcl. btw
€ 4.130,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | HCR |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 135 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 100000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 95 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 379 mm |