Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zware hefcilinder dubbelwerkend HCR10012

  • ERIKS:13329259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capaciteit: 50 - 1000 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 300 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.122,05/ stukexcl. btw

€ 4.987,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
HCR
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
135 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
100000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
95 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
479 mm