Eriks
ENERPAC

ENERPAC Verticale hefwig LW16

  • ERIKS:12530578
Image 1
  • Maximale hefkracht: 16 ton.
  • Minimumspeling: 10 mm.
  • Maximale hefhoogte: 51 - 69 mm.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.864,25/ stukexcl. btw

€ 3.465,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
LW