€ 4.777,55/ stukexcl. btw
€ 5.780,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 114.3 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 75000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 95.2 mm |
Slag | 333 mm |
Inbouwmaat | 492 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |