€ 660,25/ stukexcl. btw
€ 798,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 28.7 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 5000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 25.4 mm |
Slag | 177 mm |
Inbouwmaat | 273 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 130,42/ stukexcl. btw
€ 157,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 196,51/ stukexcl. btw
€ 237,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 189,70/ stukexcl. btw
€ 229,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 140,65/ stukexcl. btw
€ 170,19incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026