Eriks
ENERPAC

ENERPAC Universele cilinder enkelwerkend RC51

  • ERIKS:12526199
Image 1
Image 1
Video 2
- RC- serie, enkelwerkende universele cilinders.
- Capaciteit: 5 - 95 ton.
- Slaglengte: 16 - 362 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 480,70/ stukexcl. btw

€ 581,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
28.7 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
5000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
25.4 mm
Slag
25 mm
Inbouwmaat
110 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Scharnieroog cilinderhuis REB5

  • Eriks:12530585
  • Manufacturer:REB5

€ 130,42/ stukexcl. btw

€ 157,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Montageblok AW51

  • Eriks:12530531
  • Manufacturer:AW51

€ 196,51/ stukexcl. btw

€ 237,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ENERPAC Gegroefd zadel A53G

  • Eriks:12530950
  • Manufacturer:A53G

€ 66,20/ stukexcl. btw

€ 80,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ENERPAC Montageblok AW53

  • Eriks:12530534
  • Manufacturer:AW53

€ 140,65/ stukexcl. btw

€ 170,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026