Eriks
ENERPAC

ENERPAC Universele cilinder enkelwerkend RC502

  • ERIKS:12526234
Image 1
Image 1
Video 2
- RC- serie, enkelwerkende universele cilinders.
- Capaciteit: 5 - 95 ton.
- Slaglengte: 16 - 362 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.696,70/ stukexcl. btw

€ 2.053,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
95.2 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
79.5 mm
Slag
51 mm
Inbouwmaat
176 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetplaat JBI50

  • Eriks:12530871
  • Manufacturer:JBI50

€ 530,10/ stukexcl. btw

€ 641,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026