€ 2.122,30/ stukexcl. btw
€ 2.567,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 73.2 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 57.2 mm |
Slag | 209 mm |
Inbouwmaat | 387 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 64,22/ stukexcl. btw
€ 77,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 445,55/ stukexcl. btw
€ 539,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 164,01/ stukexcl. btw
€ 198,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026