Eriks
ENERPAC

ENERPAC Universele cilinder enkelwerkend RC258

  • ERIKS:12526229
Image 1
Image 1
Video 2
- RC- serie, enkelwerkende universele cilinders.
- Capaciteit: 5 - 95 ton.
- Slaglengte: 16 - 362 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.278,70/ stukexcl. btw

€ 1.547,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
65 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
25000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
57.2 mm
Slag
210 mm
Inbouwmaat
323 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Scharnieroog cilinderhuis REB25

  • Eriks:12530583
  • Manufacturer:REB25

€ 387,60/ stukexcl. btw

€ 469,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Voetplaat JBI25

  • Eriks:12530868
  • Manufacturer:JBI25

€ 497,80/ stukexcl. btw

€ 602,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Montageblok RB25

  • Eriks:12530543
  • Manufacturer:RB25

€ 445,55/ stukexcl. btw

€ 539,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

ENERPAC Scharnieroog plunjer REP25

  • Eriks:12530589
  • Manufacturer:REP25

€ 164,01/ stukexcl. btw

€ 198,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026