€ 1.436,40/ stukexcl. btw
€ 1.738,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 65 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 25000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 57.2 mm |
Slag | 261 mm |
Inbouwmaat | 374 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 445,55/ stukexcl. btw
€ 539,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026€ 497,80/ stukexcl. btw
€ 602,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 387,60/ stukexcl. btw
€ 469,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 64,22/ stukexcl. btw
€ 77,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026