€ 940,50/ stukexcl. btw
€ 1.138,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 50.8 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 15000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 41.4 mm |
Slag | 152 mm |
Inbouwmaat | 271 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 61,26/ stukexcl. btw
€ 74,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 334,40/ stukexcl. btw
€ 404,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 318,25/ stukexcl. btw
€ 385,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 136,34/ stukexcl. btw
€ 164,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026