Eriks
ENERPAC

ENERPAC Universele cilinder enkelwerkend RC152

  • ERIKS:12526216
Image 1
Image 1
Video 2
- RC- serie, enkelwerkende universele cilinders.
- Capaciteit: 5 - 95 ton.
- Slaglengte: 16 - 362 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 768,55/ stukexcl. btw

€ 929,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
50.8 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
41.4 mm
Slag
51 mm
Inbouwmaat
149 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Montageblok RB15

  • Eriks:12530540
  • Manufacturer:RB15

€ 318,25/ stukexcl. btw

€ 385,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Scharnieroog cilinderhuis REB15

  • Eriks:12530581
  • Manufacturer:REB15

€ 334,40/ stukexcl. btw

€ 404,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Scharnieroog plunjer REP10

  • Eriks:12530587
  • Manufacturer:REP10

€ 136,34/ stukexcl. btw

€ 164,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ENERPAC Gegroefd zadel A152G

  • Eriks:12530626
  • Manufacturer:A152G

€ 61,26/ stukexcl. btw

€ 74,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026